アズワン
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンティー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
67-3078-40
67-3078-46
67-3078-47
67-3078-41
67-3078-42
67-3078-45
67-3078-40
67-3078-43
67-3078-39
67-3078-44
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84975408
品番
NHT-05
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
仕様
●サイズ:ホース内径5mm●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品
アズワン品番
67-3078-40