アズワン
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
67-3078-52
67-3078-52
67-3078-52
67-3078-61
67-3078-74
67-3078-49
67-3078-66
67-3078-57
67-3078-64
67-3078-59
67-3078-67
67-3078-51
67-3078-71
67-3078-58
67-3078-60
67-3078-50
67-3078-69
67-3078-75
67-3078-68
67-3078-70
67-3078-72
67-3078-63
67-3078-62
67-3078-53
67-3078-65
67-3078-56
67-3078-48
67-3078-54
67-3078-55
67-3078-73
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84975548
品番
NHTM-0606
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
仕様
●サイズ:ホース内径6mm×R1/8●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品
アズワン品番
67-3078-52