曜日別特売
NHTM-1410 TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティー アズワン 84975609

NHTM-1410 TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティー アズワン 84975609
NHTM-1410 TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティー アズワン 84975609
NHTM-1410 TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティー アズワン 84975609
NHTM-1410 TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティー アズワン 84975609

TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-3078-68
67-3078-68
67-3078-61
67-3078-74
67-3078-49
67-3078-66
67-3078-57
67-3078-64
67-3078-59
67-3078-67
67-3078-51
67-3078-71
67-3078-52
67-3078-58
67-3078-60
67-3078-50
67-3078-69
67-3078-75
67-3078-70
67-3078-72
67-3078-63
67-3078-62
67-3078-53
67-3078-65
67-3078-56
67-3078-48
67-3078-54
67-3078-55
67-3078-73
内容量1個注文コード84975609品番NHTM-1410
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用

仕様●サイズ:ホース内径14mm×R3/8●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品アズワン品番67-3078-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする