アズワン
TEFEN PPタケノコ継手 オスエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
67-3078-96
67-3078-99
67-3078-95
67-3078-91
67-3078-94
67-3078-92
67-3078-98
67-3078-97
67-3078-96
67-3078-90
67-3078-89
67-3078-93
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84975925
品番
PHEM-2012
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
仕様
●サイズ:内径17mmホース×R1/2(15A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PPポリプロピレン●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:4℃~90℃(凍結無き事)●色:黒●適合規格:RoHS2
アズワン品番
67-3078-96