アズワン
TEFEN PPタケノコ継手 メスストレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
67-3079-06
67-3079-06
67-3079-01
67-3079-07
67-3079-04
67-3079-02
67-3079-08
67-3079-03
67-3079-09
67-3079-05
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84975968
品番
PHF-1620
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
仕様
●サイズ:内径16mmホース×Rc3/4(20A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PPポリプロピレン●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:4℃~90℃(凍結無き事)●色:黒●適合規格:RoHS2
アズワン品番
67-3079-06