アズワン
TEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
67-3079-24
67-3079-24
67-3079-26
67-3079-25
67-3079-23
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84976187
品番
PHRC-1220
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
仕様
●サイズ:内径10mmホース×内径17mmホース●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PPポリプロピレン●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:4℃~90℃(凍結無き事)●色:黒●適合規格:RoHS2
アズワン品番
67-3079-24