曜日別特売
PHRE-1220 TEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンエルボ アズワン 84976230

PHRE-1220 TEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンエルボ アズワン 84976230
PHRE-1220 TEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンエルボ アズワン 84976230
PHRE-1220 TEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンエルボ アズワン 84976230
PHRE-1220 TEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンエルボ アズワン 84976230

TEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番67-3079-28
内容量1個注文コード84976230品番PHRE-1220
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用

仕様●サイズ:内径10mmホース×内径17mmホース●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PPポリプロピレン●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:4℃~90℃(凍結無き事)●色:黒●適合規格:RoHS2アズワン品番67-3079-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする