アズワン
TEFEN PVDF タケノコ継手 ×Rc
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
67-3080-04
67-3080-04
67-3080-04
67-3079-98
67-3079-91
67-3079-92
67-3079-94
67-3080-02
67-3080-09
67-3080-11
67-3079-90
67-3080-06
67-3079-96
67-3079-97
67-3080-05
67-3080-07
67-3080-03
67-3080-10
67-3080-08
67-3079-99
67-3079-89
67-3079-93
67-3079-95
67-3080-01
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84976966
品番
WHFK-1012
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥
1,070
バスケットに入れる
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
仕様
●サイズ:ホース内径10mm×Rc1/2●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PVDFポリフッ化ビニリデン●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~120℃(凍結無き事)●色:ナチュラル●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/NSF.ANSI61規制適合品
アズワン品番
67-3080-04