曜日別特売
WHFK-0506 TEFEN PVDF タケノコ継手 ×Rc アズワン 84977000

WHFK-0506 TEFEN PVDF タケノコ継手 ×Rc アズワン 84977000
WHFK-0506 TEFEN PVDF タケノコ継手 ×Rc アズワン 84977000
WHFK-0506 TEFEN PVDF タケノコ継手 ×Rc アズワン 84977000
WHFK-0506 TEFEN PVDF タケノコ継手 ×Rc アズワン 84977000

TEFEN PVDF タケノコ継手 ×Rc

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-3079-89
67-3079-89
67-3079-98
67-3079-91
67-3079-92
67-3079-94
67-3080-02
67-3080-09
67-3080-11
67-3079-90
67-3080-06
67-3079-96
67-3079-97
67-3080-05
67-3080-07
67-3080-03
67-3080-10
67-3080-04
67-3080-08
67-3079-99
67-3079-93
67-3079-95
67-3080-01
内容量1個注文コード84977000品番WHFK-0506
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用

仕様●サイズ:ホース内径5mm×Rc1/8●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PVDFポリフッ化ビニリデン●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~120℃(凍結無き事)●色:ナチュラル●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/NSF.ANSI61規制適合品アズワン品番67-3079-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする