WHM-1912 TEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレート アズワン 84977325

WHM-1912 TEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレート アズワン 84977325
WHM-1912 TEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレート アズワン 84977325
WHM-1912 TEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレート アズワン 84977325
WHM-1912 TEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレート アズワン 84977325

TEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番67-3080-38
67-3080-38
67-3080-39
67-3080-40
67-3080-30
67-3080-27
67-3080-37
67-3080-17
67-3080-20
67-3080-29
67-3080-33
67-3080-25
67-3080-42
67-3080-28
67-3080-34
67-3080-21
67-3080-23
67-3080-26
67-3080-14
67-3080-16
67-3080-12
67-3080-36
67-3080-18
67-3080-15
67-3080-13
67-3080-35
67-3080-24
67-3080-19
67-3080-31
67-3080-22
67-3080-32
67-3080-41
内容量1個注文コード84977325品番WHM-1912
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,518
販売価格(税別)
1,380

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用

仕様●サイズ:ホース内径19mm×R1/2●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PVDFポリフッ化ビニリデン●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~120℃(凍結無き事)●色:ナチュラル●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/NSF.ANSI61規制適合品アズワン品番67-3080-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする