アズワン
TEFEN PVDF ネジ継手 異径ニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
67-3081-26
67-3081-26
67-3081-30
67-3081-28
67-3081-32
67-3081-29
67-3081-31
67-3081-27
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84978165
品番
WRHN-0806
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,331
販売価格(税別)
¥
1,210
バスケットに入れる
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
仕様
●サイズ:R1/4(8A)×R1/8(6A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PVDFポリフッ化ビニリデン●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~120℃(凍結無き事)●色:ナチュラル●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/NSF.ANSI61規制適合品
アズワン品番
67-3081-26