WT-12 TEFEN PVDF ネジ継手 チーズ アズワン 84978339

WT-12 TEFEN PVDF ネジ継手 チーズ アズワン 84978339
WT-12 TEFEN PVDF ネジ継手 チーズ アズワン 84978339
WT-12 TEFEN PVDF ネジ継手 チーズ アズワン 84978339

TEFEN PVDF ネジ継手 チーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番67-3081-48
内容量1個注文コード84978339品番WT-12
参考基準価格(税別)¥3,790販売価格(税込)¥4,158
販売価格(税別)
3,780

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用

仕様●サイズ:R1/2(15A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PVDFポリフッ化ビニリデン●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~120℃(凍結無き事)●色:ナチュラル●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/NSF.ANSI61規制適合品アズワン品番67-3081-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする