アズワン
PP ネジ継手 ポリロングニップル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
67-3081-92
67-3081-87
67-3081-84
67-3081-85
67-3081-90
67-3081-95
67-3081-98
67-3081-83
67-3081-88
67-3081-89
67-3081-92
67-3081-94
67-3081-96
67-3081-86
67-3081-91
67-3081-93
67-3081-97
67-3081-99
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84978777
品番
PR-2090
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥5,071
販売価格(税別)
¥
4,610
バスケットに入れる
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
仕様
●サイズ:R3/4 (20A) ×9000mm●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PPポリプロピレン●最高使用圧力:0.6Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~60℃(凍結無き事)●色:黒●適合規格:RoHS2適合品
アズワン品番
67-3081-92