曜日別特売
PR-2530 PP ネジ継手 ポリロングニップル アズワン 84978786

PR-2530 PP ネジ継手 ポリロングニップル アズワン 84978786
PR-2530 PP ネジ継手 ポリロングニップル アズワン 84978786
PR-2530 PP ネジ継手 ポリロングニップル アズワン 84978786

PP ネジ継手 ポリロングニップル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-3081-94
内容量1個注文コード84978786品番PR-2530
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,892
販売価格(税別)
1,720

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用

仕様●サイズ:R1" (25A) ×300mm●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PPポリプロピレン●最高使用圧力:0.6Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~60℃(凍結無き事)●色:黒●適合規格:RoHS2適合品アズワン品番67-3081-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする