アズワン
PP ネジ継手 ポリブッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
67-3082-10
67-3082-15
67-3082-12
67-3082-10
67-3082-11
67-3082-03
67-3082-06
67-3082-08
67-3082-09
67-3082-02
67-3082-13
67-3082-01
67-3082-05
67-3082-14
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84978874
品番
PRB-4032
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,298
販売価格(税別)
¥
1,180
バスケットに入れる
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
仕様
●サイズ:R1"1/2(40A)×Rc1"1/4(32A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PPポリプロピレン●最高使用圧力:1.6Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~60℃(凍結無き事)●色:黒●適合規格:RoHS2適合品
アズワン品番
67-3082-10