アズワン
PP ネジ継手 ポリ異径ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
67-3082-37
67-3082-34
67-3082-39
67-3082-33
67-3082-37
67-3082-38
67-3082-31
67-3082-36
67-3082-42
67-3082-40
67-3082-35
67-3082-43
67-3082-32
67-3082-41
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84979188
品番
PRS-4025
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
仕様
●サイズ:R1"1/2(40A)×Rc1" (25A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PPポリプロピレン●最高使用圧力:1.6Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~60℃(凍結無き事)●色:黒●適合規格:RoHS2適合品
アズワン品番
67-3082-37