曜日別特売
PT-40 PP ネジ継手 ポリチーズソケット アズワン 84979346

PT-40 PP ネジ継手 ポリチーズソケット アズワン 84979346
PT-40 PP ネジ継手 ポリチーズソケット アズワン 84979346
PT-40 PP ネジ継手 ポリチーズソケット アズワン 84979346

PP ネジ継手 ポリチーズソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-3082-54
内容量1個注文コード84979346品番PT-40
参考基準価格(税別)¥3,490販売価格(税込)¥3,828
販売価格(税別)
3,480

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用

仕様●サイズ:Rc1"1/2(40A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PPポリプロピレン●最高使用圧力:1.6Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~60℃(凍結無き事)●色:黒●適合規格:RoHS2適合品アズワン品番67-3082-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする