曜日別特売
KC-12 TEFEN PP ネジ継手 キャップ アズワン 84979574

KC-12 TEFEN PP ネジ継手 キャップ アズワン 84979574
KC-12 TEFEN PP ネジ継手 キャップ アズワン 84979574
KC-12 TEFEN PP ネジ継手 キャップ アズワン 84979574

TEFEN PP ネジ継手 キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番67-3082-75
内容量1個注文コード84979574品番KC-12
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用

仕様●サイズ:Rc1/2(15A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PPポリプロピレン●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:4℃~90℃(凍結無き事)●色:黒●適合規格:RoHS2アズワン品番67-3082-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする