曜日別特売
KP-06 TEFEN PP ネジ継手 ブラインドプラグ アズワン 84979696

KP-06 TEFEN PP ネジ継手 ブラインドプラグ アズワン 84979696
KP-06 TEFEN PP ネジ継手 ブラインドプラグ アズワン 84979696
KP-06 TEFEN PP ネジ継手 ブラインドプラグ アズワン 84979696

TEFEN PP ネジ継手 ブラインドプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番67-3082-85
内容量1個注文コード84979696品番KP-06
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用

仕様●サイズ:R1/8(6A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PPポリプロピレン●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:4℃~90℃(凍結無き事)●色:黒●適合規格:RoHS2アズワン品番67-3082-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする