アズワン
TEFEN PP ネジ継手 ブッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
67-3082-91
67-3082-97
67-3082-96
67-3082-90
67-3082-92
67-3082-94
67-3082-91
67-3082-93
67-3082-89
67-3082-95
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84979757
品番
KRB-1008
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
仕様
●サイズ:R3/8(10A)×Rc1/4(8A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PPポリプロピレン●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:4℃~90℃(凍結無き事)●色:黒●適合規格:RoHS2
アズワン品番
67-3082-91