曜日別特売
KRHN-0806 TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル アズワン 84979836

KRHN-0806 TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル アズワン 84979836
KRHN-0806 TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル アズワン 84979836
KRHN-0806 TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル アズワン 84979836

TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番67-3082-98
内容量1個注文コード84979836品番KRHN-0806
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用

仕様●サイズ:R1/4(8A)×R1/8(6A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PPポリプロピレン●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:4℃~90℃(凍結無き事)●色:黒●適合規格:RoHS2アズワン品番67-3082-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 異径サイズの接続に使用
建設業・工事業

異径サイズの接続に使用しました。樹脂管の異径サイズで金属はよくありますが樹脂製があったので使用したところバッチリで大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする