アズワン
TEFEN ナイロン66 ネジ継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
67-3083-29
67-3083-34
67-3083-24
67-3083-29
67-3083-28
67-3083-22
67-3083-30
67-3083-27
67-3083-25
67-3083-26
67-3083-18
67-3083-32
67-3083-21
67-3083-19
67-3083-20
67-3083-31
67-3083-23
67-3083-33
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84980010
品番
NA-1010
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
仕様
●サイズ:R3/8(10A)×Rc3/8(10A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品
アズワン品番
67-3083-29