アズワン
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
67-3083-82
67-3083-84
67-3083-87
67-3083-83
67-3083-86
67-3083-88
67-3083-82
67-3083-85
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84980649
品番
NRS-0806
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
仕様
●サイズ:Rc1/4(8A)×Rc1/8(6A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品
アズワン品番
67-3083-82