曜日別特売
NS-08 TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケット アズワン 84980694

NS-08 TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケット アズワン 84980694
NS-08 TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケット アズワン 84980694
NS-08 TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケット アズワン 84980694

TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番67-3083-90
内容量1個注文コード84980694品番NS-08
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用

仕様●サイズ:Rc1/4(8A)●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品アズワン品番67-3083-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする