曜日別特売
FK135 フェライト磁石 角型 等方性 皿穴付 皿穴/皿ボルト付 穴付 アズワン 84980825

フェライト磁石 角型 等方性 皿穴付 皿穴/皿ボルト付 穴付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)アズワン品番67-3084-08注文コード84980825品番FK135
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥2,585
販売価格(税別)
2,350

黒っぽい磁石で非常に広い用途に使われています。、磁気特性は希土類磁石に及ばないものの、保磁力が高いので減磁しにくく大変安定しています。、異方性と等方性があり、異方性は等方性より強い磁力を持つ磁石です。、機械的強度が低いので陶器のように割れやすいです。、錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。

仕様●形状:角型(皿穴付)●サイズ(mm):長さ8×幅8×厚み5×内径3.2(M3皿穴付)●材質:等方性フェライト●着磁パターン:厚み方向着磁●皿ボルト付(M3×8)●皿穴側N極アズワン品番67-3084-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする