KMD-A22-40S-H-TS Modern KMD A-style 標準タイプ 自走用 トリプルセット KMD-A22シリーズ カワムラサイクル 84982950

KMD-A22-40S-H-TS Modern KMD A-style 標準タイプ 自走用 トリプルセット KMD-A22シリーズ カワムラサイクル 84982950
KMD-A22-40S-H-TS Modern KMD A-style 標準タイプ 自走用 トリプルセット KMD-A22シリーズ カワムラサイクル 84982950
KMD-A22-40S-H-TS Modern KMD A-style 標準タイプ 自走用 トリプルセット KMD-A22シリーズ カワムラサイクル 84982950
KMD-A22-40S-H-TS Modern KMD A-style 標準タイプ 自走用 トリプルセット KMD-A22シリーズ カワムラサイクル 84982950
KMD-A22-40S-H-TS Modern KMD A-style 標準タイプ 自走用 トリプルセット KMD-A22シリーズ カワムラサイクル 84982950
KMD-A22-40S-H-TS Modern KMD A-style 標準タイプ 自走用 トリプルセット KMD-A22シリーズ カワムラサイクル 84982950

Modern KMD A-style 標準タイプ 自走用 トリプルセット KMD-A22シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
アズワン品番67-3091-73
67-3091-73
67-3091-88
67-3091-76
67-3092-05
67-3091-90
67-3092-10
67-3091-71
67-3091-99
67-3091-68
67-3091-61
67-3091-80
67-3092-02
67-3091-97
67-3091-64
67-3091-82
67-3091-91
67-3091-78
67-3091-85
67-3091-86
67-3091-59
67-3091-89
67-3092-08
67-3091-62
67-3091-67
67-3092-13
67-3091-65
67-3091-81
67-3092-03
67-3091-72
67-3091-98
67-3092-11
67-3092-01
67-3091-96
67-3091-93
67-3092-07
67-3091-83
67-3091-87
67-3092-04
67-3091-75
67-3091-94
67-3092-09
67-3091-95
67-3092-12
67-3091-60
67-3091-79
67-3091-63
67-3092-06
67-3091-66
67-3091-70
67-3091-84
67-3091-69
67-3091-74
67-3091-92
67-3091-77
内容量1台注文コード84982950品番KMD-A22-40S-H-TS
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥129,800
販売価格(税別)非課税商品
129,800

使いやすい標準タイプ。外出が多い方におすすめです。、シックなフレーム色はデザイン性の高いガンメタリックです。、3cm厚の座クッションを標準装備します。、背クッションの背ポケットはA4のクリアファイルがすっぽり収まる大きさです。、パチパチと音が鳴りしっかり止まるパチート調節機能は、工具レスで簡単にフットプレートの高さを変更できます。、伸縮式駐車用ブレーキは、駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。、スリムな全幅でスイスイ、▼コンパクト設計で狭い場所でも取り回しラクラクです。、コンパクトな折りたたみ設計、▼玄関先などへの収納にも便利です。、座面高さ調節でフィット、▼使う人に合わせて座面高さを選べます。(43・45・47cm)、トリプルセットの内容はガートル止め金具(後ろ止め用)と酸素ボンベ架台(2WAY用)です。、▼※ガートル棒はセット内容に含まれません。、▼※酸素ボンベはセット内容に含まれません。、▼※右側・左側をご指定ください。(指定がなければガートル止め金具は左側、酸素ボンベ架台は右側へ取リ付けとなります。)

仕様●フレーム色:ガンメタリック●シート色:エコブラック(No.88)●シート生地:ビニールレザー●用途:自走用●中・高床タイプ●寸法●▼キャスタ(インチ):6●▼車輪(インチ):22●▼シート幅:40cm●▼前座高:45cm●▼後座高:42cm●▼フットサポート・シート間距離:36~42cm●▼アームサポート高:23cm●▼シート奥行:40cm●▼バックサポート高:43cm●▼全幅:57cm●▼全高:93.5cm●▼全長:96cm●▼折りたたみ時全幅×折りたたみ時全高×折りたたみ時全長:30×93.5×94cm●重量:13.5kg●※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。●※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。●※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。●※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。●背固定タイプ●使用者最大体重(積載物含む):100kg●国内特許取得済●背・座クッション(脱着式)●伸縮式駐車用ブレーキ●パチート調節機構●座面高さ調節●ソフト(ノーパンク)アズワン品番67-3091-73
注意
●※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。●※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。●※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。●※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする