曜日別特売
KMD-B22-40-EL-M Modern KMD B-style 多機能タイプ 自走/介助兼用 40/43cm KMD-B22-40-EL-Mシリーズ カワムラサイクル 84986434

KMD-B22-40-EL-M Modern KMD B-style 多機能タイプ 自走/介助兼用 40/43cm KMD-B22-40-EL-Mシリーズ カワムラサイクル 84986434
KMD-B22-40-EL-M Modern KMD B-style 多機能タイプ 自走/介助兼用 40/43cm KMD-B22-40-EL-Mシリーズ カワムラサイクル 84986434
KMD-B22-40-EL-M Modern KMD B-style 多機能タイプ 自走/介助兼用 40/43cm KMD-B22-40-EL-Mシリーズ カワムラサイクル 84986434
KMD-B22-40-EL-M Modern KMD B-style 多機能タイプ 自走/介助兼用 40/43cm KMD-B22-40-EL-Mシリーズ カワムラサイクル 84986434
KMD-B22-40-EL-M Modern KMD B-style 多機能タイプ 自走/介助兼用 40/43cm KMD-B22-40-EL-Mシリーズ カワムラサイクル 84986434
KMD-B22-40-EL-M Modern KMD B-style 多機能タイプ 自走/介助兼用 40/43cm KMD-B22-40-EL-Mシリーズ カワムラサイクル 84986434

Modern KMD B-style 多機能タイプ 自走/介助兼用 40/43cm KMD-B22-40-EL-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
アズワン品番67-3095-74
内容量1台注文コード84986434品番KMD-B22-40-EL-M
参考基準価格(税別)¥151,000販売価格(税込)¥139,800
販売価格(税別)非課税商品
139,800

脚部と肘部が可動し、乗り降りのスペースが確保しやすい多機能タイプです。、シックなフレーム色はデザイン性の高いガンメタリックです。、3cm厚の座クッションを標準装備します。、背クッションの背ポケットはA4のクリアファイルがすっぽり収まる大きさです。、パチパチと音が鳴りしっかり止まるパチート調節機能は、工具レスで簡単にフットプレートの高さを変更できます。、伸縮式駐車用ブレーキは、駐車用ブレーキレバーを引っ張ると、長さが10cm延長され、軽い力で操作できます。、スリムな全幅でスイスイ、▼コンパクト設計で狭い場所でも取り回しラクラクです。、コンパクトな折りたたみ設計、▼玄関先などへの収納にも便利です。、座面高さ調節でフィット、▼使う人に合わせて座面高さを選べます。(43・45・47cm)、跳ね上げ式、▼後方に跳ね上げ、肘掛け部分をオープンにできます。ベッドサイドなどからの移乗がスムーズに行えます。、エレベーティングは脚部角度が調節できます。、適合調整シート(背のみ)、▼背中の形状に合わせて、横方向の張り調整ができます。背部への圧迫の軽減を図ります。

仕様●フレーム色:ガンメタリック●シート色:チャコールグレー(No.82)●シート生地:ポリエステル●用途:自走用(介助兼用)●中・高床タイプ●寸法●▼キャスタ(インチ):6●▼車輪(インチ):22●▼シート幅:40cm●▼前座高:43cm●▼後座高:40cm●▼フットサポート・シート間距離:32~38cm●▼アームサポート高:23cm●▼シート奥行:40cm●▼バックサポート高:43cm●▼全幅:57cm●▼全高:91.5cm●▼全長:104.5cm●▼折りたたみ時全幅×折りたたみ時全高×折りたたみ時全長:30×66.5×76.5cm●重量:17.9kg●※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。●※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。●※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。●※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。●使用者最大体重(積載物含む):100kg●背折れ式●適合調整(背のみ)●背・座クッション(脱着式)●面ファスナー式●跳ね上げ式●伸縮式駐車用ブレーキ●パチート調節機構●車輪サイズ組替可●座面高さ調節●ドラム式●エレべーティング&スイングイン・アウト●レッグサポートアズワン品番67-3095-74
注意
●※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。●※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。●※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。●※シート幅は、座った状態でのお尻の幅にプラス3~5cm、介助者の手が入る程度が目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする