KXL16-42/RM KXL ティルト&リクライニング車いす 介助用 42/44cm ラクまくら 標準装備 KXL16-42シリーズ カワムラサイクル 85005919

KXL16-42/RM KXL ティルト&リクライニング車いす 介助用 42/44cm ラクまくら 標準装備 KXL16-42シリーズ カワムラサイクル 85005919
KXL16-42/RM KXL ティルト&リクライニング車いす 介助用 42/44cm ラクまくら 標準装備 KXL16-42シリーズ カワムラサイクル 85005919
KXL16-42/RM KXL ティルト&リクライニング車いす 介助用 42/44cm ラクまくら 標準装備 KXL16-42シリーズ カワムラサイクル 85005919
KXL16-42/RM KXL ティルト&リクライニング車いす 介助用 42/44cm ラクまくら 標準装備 KXL16-42シリーズ カワムラサイクル 85005919
KXL16-42/RM KXL ティルト&リクライニング車いす 介助用 42/44cm ラクまくら 標準装備 KXL16-42シリーズ カワムラサイクル 85005919
KXL16-42/RM KXL ティルト&リクライニング車いす 介助用 42/44cm ラクまくら 標準装備 KXL16-42シリーズ カワムラサイクル 85005919

KXL ティルト&リクライニング車いす 介助用 42/44cm ラクまくら 標準装備 KXL16-42シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
アズワン品番67-3116-08
内容量1台注文コード85005919品番KXL16-42/RM
参考基準価格(税別)¥196,000販売価格(税込)¥179,800
販売価格(税別)非課税商品
179,800

KXのシンプルタイプ、元祖ティルト&リクライニング車いす、無段階調整、"拘束ゼロ"の座位保持をめざして、前後折りたたみ式、ラクまくら、▼角度可変式ヘッドサポート、▼可動域:前方32cm・後方19cm・上方36cm・左右20cmまで可動。、▼※工具なしで取付・調整可能です。

仕様●フレーム色:シルバー●シート色:シアンレザー(No.99)●シート生地:ビニールレザー●用途:介助用●中床タイプ●寸法:●▼キャスタ(インチ):6●▼車輪(インチ):16●▼シート幅:42cm●▼前座高:44cm●▼フットサポート・シート間距離:31cm~●▼アームサポート高:21・23・25cm●▼シート奥行:39cm●▼バックサポート高:81.5cm●▼全幅:57.5cm●▼全高:115~148cm●▼全長(最長時):110(160)cm●▼折りたたみ時全幅×折りたたみ時全高×折りたたみ時全長:57.5×60×91cm●重量:22.0kg●※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。●※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。●※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。●※手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。●ティルト機能(シート調整角度:0~20°)●リクライニング機能(バックサポート調整角度:0~30°)●適合調整(左右独立)●背・座クッション(着脱式)●〈付属品〉アンカーパッド●〈付属品〉体幹支持パッド●面ファスナー式●落し込み式●高さ調節式●ソフト●ソフト軽量(ノーパンク)●手押しハンドル高さ調節●バンド式●足踏み式●〈付属品〉転倒防止バー●スイングアウト式●ラクまくら(標準装備)アズワン品番67-3116-08
注意
●※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。●※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。●※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。●※手押しハンドル高さ、全長、全高、フットサポート・シート間距離は、バックサポートを最も起こした時の寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする