O&M Halyard Japan
ピュアゼロ マリンエクストラ ニトリルグローブ 50枚×10箱入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
67-3146-19
67-3146-22
67-3146-21
67-3146-19
67-3146-20
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10箱×50枚)
注文コード
85008265
品番
48761
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
57種類の化学薬品および14種類の化学療法薬剤に対して試験済みです。、ビーズカフ仕様で着用しやすいです。、指先エンボス加工により高い触覚感度を提供します。
仕様
●サイズ:XS●全長:30.5cm●指先部厚み:0.15mm●水密性(ピンホール)試験:1.0AQL●指先エンボス加工●ラテックスフリー●パウダーフリー●未滅菌●左右兼用●引張強度:老化前/42MPa(ターゲット)、老化後/38MPa(ターゲット)※●最大伸張度:老化前/600%、老化後/550%※●※試験規格:ASTM/D6319、EN/455-2●※USP 800ガイドラインに準拠
アズワン品番
67-3146-19
注意
●※試験規格:ASTM/D6319、EN/455-2●※USP 800ガイドラインに準拠