YHCC0050 PTFE蓋付きるつぼ アズワン 85008457

YHCC0050 PTFE蓋付きるつぼ アズワン 85008457
YHCC0050 PTFE蓋付きるつぼ アズワン 85008457

PTFE蓋付きるつぼ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番67-3146-51
内容量1個注文コード85008457品番YHCC0050
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,629
販売価格(税別)
2,390

滅菌、煮沸や蒸発などに便利な蓋付きです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。

仕様●容量:50mL●るつぼ部上部外径×高さ(mm):60×45●セット時最大外径×高さ(mm):65×65アズワン品番67-3146-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする