曜日別特売
KU92350+SK23011K90 長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット モスグリーン KU92350+SK23011K90シリーズ 空調服 85011650

KU92350+SK23011K90 長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット モスグリーン KU92350+SK23011K90シリーズ 空調服 85011650
KU92350+SK23011K90 長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット モスグリーン KU92350+SK23011K90シリーズ 空調服 85011650
KU92350+SK23011K90 長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット モスグリーン KU92350+SK23011K90シリーズ 空調服 85011650

長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット モスグリーン KU92350+SK23011K90シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット仕様●サイズ:3L●着丈(cm):70●肩巾(cm):56●袖丈(cm):60●胸囲(cm):132●裾廻(cm):92●裾廻最大(cm):122(裾ゴム仕様)●その他仕様●▼調整紐●▼左内側バッテリー専用ポケット●▼袖口面ファスナー●▼右胸ポケット●▼左胸ペン差し●▼左袖ペン差し●▼反射材●▼帯電防止素材●▼環境にやさしい素材●▼撥水性素材●▼再帰性反射材使用●スターターキットのセット内容:空調服(R)ワンタッチファン(ブラック)(FA23112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)●バッテリー(BT23211)定格容量:3250mAh(58.5wh)●最大風量(L/秒)●▼出力電圧18.0V/ターボモード:106.0●▼出力電圧15.0V:90.0●▼出力電圧10.0V/連続モード:62.0●▼出力電圧10.0V/ゆらぎモード:50.0-62.0●▼出力電圧6.0V:39.0●動作時間(時間)●▼出力電圧18.0V/ターボモード:5.1●▼出力電圧15.0V:1.5+3.9(15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作)●▼出力電圧10.0V/連続モード:8.4●▼出力電圧10.0V/ゆらぎモード:11.2●▼出力電圧6.0V:24以上●ターボモード:18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。●ゆらぎモード:出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。注文コード85011650品番KU92350+SK23011K90
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。

仕様●サイズ:3L●着丈(cm):70●肩巾(cm):56●袖丈(cm):60●胸囲(cm):132●裾廻(cm):92●裾廻最大(cm):122(裾ゴム仕様)●その他仕様●▼調整紐●▼左内側バッテリー専用ポケット●▼袖口面ファスナー●▼右胸ポケット●▼左胸ペン差し●▼左袖ペン差し●▼反射材●▼帯電防止素材●▼環境にやさしい素材●▼撥水性素材●▼再帰性反射材使用●スターターキットのセット内容:空調服(R)ワンタッチファン(ブラック)(FA23112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)●バッテリー(BT23211)定格容量:3250mAh(58.5wh)●最大風量(L/秒)●▼出力電圧18.0V/ターボモード:106.0●▼出力電圧15.0V:90.0●▼出力電圧10.0V/連続モード:62.0●▼出力電圧10.0V/ゆらぎモード:50.0-62.0●▼出力電圧6.0V:39.0●動作時間(時間)●▼出力電圧18.0V/ターボモード:5.1●▼出力電圧15.0V:1.5+3.9(15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作)●▼出力電圧10.0V/連続モード:8.4●▼出力電圧10.0V/ゆらぎモード:11.2●▼出力電圧6.0V:24以上●ターボモード:18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。●ゆらぎモード:出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。アズワン品番67-3157-03
注意
※実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする