9207+SK23021K70 高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SK23021K70シリーズ 空調服 85013680

9207+SK23021K70 高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SK23021K70シリーズ 空調服 85013680
9207+SK23021K70 高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SK23021K70シリーズ 空調服 85013680
9207+SK23021K70 高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SK23021K70シリーズ 空調服 85013680

高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SK23021K70シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット仕様●サイズ:5L●着丈(cm):70●桁丈(cm):58●胸囲(cm):142●クラス2:蛍光素材/0.50m2以上、再帰性反射素材/0.13m2以上、車両速度/60km/h以下●その他仕様●▼調整紐●▼左内側バッテリー専用ポケット●▼ラグラン袖●▼氏名片布付き●▼裾ドローコード付き●▼左袖ペン差し●▼腰ポケット●▼袖口調整ボタン●スターターキットのセット内容:空調服(R)ワンタッチファン(チャコールグレー)(FA01012シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服(R)バッテリーケース(CA23530)、空調服(R)ケーブル(CB23321)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23421)●バッテリー(BT23231)定格容量:3250mAh(46.8wh)●最大風量(L/秒)●▼出力電圧14.4V/ターボモード:76.0●▼出力電圧11.0V/連続モード:62.0●▼出力電圧11.0V/ゆらぎモード:48.8-62.0●▼出力電圧8.2V:48.8●▼出力電圧6.0V:36.0●動作時間(時間)●▼出力電圧14.4V/ターボモード:4.9●▼出力電圧11.0V/連続モード:4.4●▼出力電圧11.0V/ゆらぎモード:6.8●▼出力電圧8.2V:8.5●▼出力電圧6.0V:17●ターボモード:14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。●ゆらぎモード:出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。注文コード85013680品番9207+SK23021K70
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できる、手元に風がこない半袖タイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。

仕様●サイズ:5L●着丈(cm):70●桁丈(cm):58●胸囲(cm):142●クラス2:蛍光素材/0.50m2以上、再帰性反射素材/0.13m2以上、車両速度/60km/h以下●その他仕様●▼調整紐●▼左内側バッテリー専用ポケット●▼ラグラン袖●▼氏名片布付き●▼裾ドローコード付き●▼左袖ペン差し●▼腰ポケット●▼袖口調整ボタン●スターターキットのセット内容:空調服(R)ワンタッチファン(チャコールグレー)(FA01012シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服(R)バッテリーケース(CA23530)、空調服(R)ケーブル(CB23321)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23421)●バッテリー(BT23231)定格容量:3250mAh(46.8wh)●最大風量(L/秒)●▼出力電圧14.4V/ターボモード:76.0●▼出力電圧11.0V/連続モード:62.0●▼出力電圧11.0V/ゆらぎモード:48.8-62.0●▼出力電圧8.2V:48.8●▼出力電圧6.0V:36.0●動作時間(時間)●▼出力電圧14.4V/ターボモード:4.9●▼出力電圧11.0V/連続モード:4.4●▼出力電圧11.0V/ゆらぎモード:6.8●▼出力電圧8.2V:8.5●▼出力電圧6.0V:17●ターボモード:14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。●ゆらぎモード:出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。アズワン品番67-3160-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする