曜日別特売
KU92340+SKSP02B 長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92340+SKSP02Bシリーズ 空調服 85014669

KU92340+SKSP02B 長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92340+SKSP02Bシリーズ 空調服 85014669
KU92340+SKSP02B 長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92340+SKSP02Bシリーズ 空調服 85014669
KU92340+SKSP02B 長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92340+SKSP02Bシリーズ 空調服 85014669

長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92340+SKSP02Bシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット仕様●サイズ:M●着丈(cm):66●桁丈(cm):79●胸囲(cm):116●裾廻(cm):75●裾廻最大(cm)(裾ゴム仕様):117●その他仕様●▼調整紐●▼左内側バッテリー専用ポケット●▼袖口面ファスナー(ゴム入り)●▼両胸ポケット●▼左胸縦向きポケット●▼後ろ右エプロン収納用ポケット●▼エプロン装着時にも使える腰ポケット●▼エプロン着脱用アタッチメント●▼帯電防止素材●▼透湿性素材●▼撥水性素材●スターターキットのセット内容:ファン(FAN2200B)、バッテリー(BTSP1)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、充電アダプタ(LIACR)●出力:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)●充電時間:約8時間(LIACRの場合)●バッテリー(BTSP1)定格容量:6500mAh(46.8wh)●空調服の連続使用時間(FAN2200使用時):7.2V/約8時間、6V/約12時間、5V/約18時間、3.3V/24時間以上●最大風量(L/秒)●▼出力電圧7.2V:48.8●▼出力電圧6.0V:42.2●▼出力電圧5.0V:36.8●▼出力電圧3.3V:25.8●動作時間(時間)●▼出力電圧7.2V:約8●▼出力電圧6.0V:約12●▼出力電圧5.0V:約18●▼出力電圧3.3V:約24注文コード85014669品番KU92340+SKSP02B
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®;。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。

仕様●サイズ:M●着丈(cm):66●桁丈(cm):79●胸囲(cm):116●裾廻(cm):75●裾廻最大(cm)(裾ゴム仕様):117●その他仕様●▼調整紐●▼左内側バッテリー専用ポケット●▼袖口面ファスナー(ゴム入り)●▼両胸ポケット●▼左胸縦向きポケット●▼後ろ右エプロン収納用ポケット●▼エプロン装着時にも使える腰ポケット●▼エプロン着脱用アタッチメント●▼帯電防止素材●▼透湿性素材●▼撥水性素材●スターターキットのセット内容:ファン(FAN2200B)、バッテリー(BTSP1)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、充電アダプタ(LIACR)●出力:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)●充電時間:約8時間(LIACRの場合)●バッテリー(BTSP1)定格容量:6500mAh(46.8wh)●空調服の連続使用時間(FAN2200使用時):7.2V/約8時間、6V/約12時間、5V/約18時間、3.3V/24時間以上●最大風量(L/秒)●▼出力電圧7.2V:48.8●▼出力電圧6.0V:42.2●▼出力電圧5.0V:36.8●▼出力電圧3.3V:25.8●動作時間(時間)●▼出力電圧7.2V:約8●▼出力電圧6.0V:約12●▼出力電圧5.0V:約18●▼出力電圧3.3V:約24アズワン品番67-3162-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする