DX-025 インクリメンタル リニアエンコーダ 武藤工業 85016166

インクリメンタル リニアエンコーダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●ワイヤー有効長:0~250mm●分解能(mm):0.01(4逓倍時)●出力パルス数:25パルス/mm●ワイヤー径:Φ0.45mm●耐久性(往復回数):100万回以上●出力相:A、B 相●出力形態:オープンコレクタ●電源:DC4.5~13V●接続ケーブル:2m Φ3(先端未処理)●伝送距離:15m以下●RoHS指令:対応(2023年5月時点)注文コード85016166品番DX-025
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

多彩な測長ニーズに対応。、取り付け位置は柔軟に設定可能。

仕様●ワイヤー有効長:0~250mm●分解能(mm):0.01(4逓倍時)●出力パルス数:25パルス/mm●ワイヤー径:Φ0.45mm●耐久性(往復回数):100万回以上●出力相:A、B 相●出力形態:オープンコレクタ●電源:DC4.5~13V●接続ケーブル:2m Φ3(先端未処理)●伝送距離:15m以下●RoHS指令:対応(2023年5月時点)アズワン品番67-3164-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする