UN-50 インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ8 UNシリーズ 武藤工業 85016236

インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ8 UNシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸内径:Φ8●パルス数:50●電源:DC4.5~13V(24Vオプション)●出力信号相:A、B、Z相●出力形態:オープンコレクタ●許容回転数:3.000min-1(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)●起動トルク:5×10-3N・m●出力ケーブル:2mΦ3(先端未処理)●RoHS指令:対応(2023年5月時点)注文コード85016236品番UN-50
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。

仕様●軸内径:Φ8●パルス数:50●電源:DC4.5~13V(24Vオプション)●出力信号相:A、B、Z相●出力形態:オープンコレクタ●許容回転数:3.000min-1(機械的数値です。応答周波数はUNは50kHz、MH/NS/NB/NH-10800は100kHzとなります。)●起動トルク:5×10-3N・m●出力ケーブル:2mΦ3(先端未処理)●RoHS指令:対応(2023年5月時点)アズワン品番67-3164-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする