C-125-C インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ35 武藤工業 85016769

インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ35

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸内径:Φ35(+0.15/+0.10)●パルス数:125●電源:DC4.5~26V●出力信号相:A、B相●出力形態:オープンコレクタ(オプション)●許容回転数:700min-1●起動トルク:80×10-3N・m●出力ケーブル:2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付き)●RoHS指令:対応(2023年5月時点)注文コード85016769品番C-125-C
参考基準価格(税別)¥75,300販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。

仕様●軸内径:Φ35(+0.15/+0.10)●パルス数:125●電源:DC4.5~26V●出力信号相:A、B相●出力形態:オープンコレクタ(オプション)●許容回転数:700min-1●起動トルク:80×10-3N・m●出力ケーブル:2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付き)●RoHS指令:対応(2023年5月時点)アズワン品番67-3165-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする