曜日別特売
SH-24-0023-DBR カジノⅢ 2P ソファ サンコウ 85040980

SH-24-0023-DBR カジノⅢ 2P ソファ サンコウ 85040980
SH-24-0023-DBR カジノⅢ 2P ソファ サンコウ 85040980
SH-24-0023-DBR カジノⅢ 2P ソファ サンコウ 85040980
SH-24-0023-DBR カジノⅢ 2P ソファ サンコウ 85040980

カジノⅢ 2P ソファ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード85040980品番SH-24-0023-DBR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

11色からお選びいただけます。
脚は取り外し可能です。

素材
張地:PVC(合成皮革)
中材:Sバネ、ウレタンフォーム、ウェービングベルト
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×71×68(38)、梱包:124×72×57
注意
※完成品です。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,181/税込8,999
北海道地方数量1につき13,500/税込14,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする