サンコウ
ベリーⅡ 2P ソファ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
色
アイボリー
ブラウン
アイボリー
グレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85041260
品番
SH-24-0057-IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
高級感のある2人掛けPVCレザーソファ。
背面まで生地を張っているので、後ろから見ても美しいデザインになっています。
厳選した3色からお選びいただけます。
リビングはもちろん、応接室などにもおすすめです。
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。
色
アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
139×84×73(36)、梱包:139×84×73
素材
張地:PVC
注意
※完成品です。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,181
/
税込
¥
8,999
北海道地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません