SH-24-0055-BK プリティⅢ ソファ サンコウ 85043028

SH-24-0055-BK プリティⅢ ソファ サンコウ 85043028
SH-24-0055-BK プリティⅢ ソファ サンコウ 85043028
SH-24-0055-BK プリティⅢ ソファ サンコウ 85043028

プリティⅢ ソファ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード85043028品番SH-24-0055-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

広々設計のPVCレザーソファベッド。
背もたれをそれぞれリクライニングさせることが出来るのが特長です。
リクライニングは4段階で調節可能です。
ベッド時:幅105mm×奥行190mm×高さ41mm

素材
表面材:合成皮革・SPU/PVC
座面:Sバネ・ウレタンフォーム・ウェービングベルト
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)190×84×80(41)、梱包:181×103×25
注意
※完成品です。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1につき24,000/税込26,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする