サンコウ
パティ 1P ソファ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
色
オリーブ
カーキ
ブレンド
グレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85043089
品番
SH-24-0042-OV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
レトロで重厚感のあるデザインが特徴の1人掛けソファ。
ファブリック生地なので、1年中快適に使用することが出来ます。
座面は奥行が52cmあるので、ゆったりと座れるサイズ感です。
素材
表面材:ファブリック
座面:Sバネ・ウレタンフォーム・ウェービングベルト
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。
色
オリーブ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
71×78×70(36)、梱包:72×73×60
注意
※完成品です。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,545
/
税込
¥
5,000
北海道地方
数量1につき
¥
13,500
/
税込
¥
14,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません