付属品取付けネジ類一式、RC-7636M組付、排水ホース、クランプ、排気カバー、HPエアフィルターSET、排気筒トップ、ダクト運転注意ラベル、ワイヤステッカ仕様簡単2連結、80℃出湯、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、不完全燃焼防止機能検査基準 合格品、COセンサー搭載、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)・水量サーボ種類給湯専用ガスの種類12A・13Aリモコン本体組込設置形態屋内壁掛形/排気ダクト接続形(フード対応)グリーン購入法適合号数24号グリーンマーク認定