曜日別特売
- グリーンドレッシング21 富士見工業 85046957

- グリーンドレッシング21 富士見工業 85046957
- グリーンドレッシング21 富士見工業 85046957
- グリーンドレッシング21 富士見工業 85046957

グリーンドレッシング21

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1袋(20kg)注文コード85046957品番-
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

下水汚泥を厳格な品質管理のもと、完熟発酵させ堆肥化した、普通肥料(下水汚泥コンポスト)です。建設審査技術証明書を取得した、高いリサイクル性、安全性、高品質な製品になります。
有機物が大量に入っているため、少量で土壌の団粒促進効果が望めます。
肥料成分(N:P:K=約3:6:1)が含まれているため、化成肥料の変わりにご使用いただけます。有機質肥料のため、肥料継続性があり散布回数の軽減に繋がります。

用途土壌改良剤質量(kg)20/袋規格20(kg/袋)使用量平米:10(L/m2)原材料下水おでい肥料、食品工業おでい肥料、茶がら、米ぬか(ふすま)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする