富士見工業
デコレーションバークM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1袋(50L)
注文コード
85047018
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
松の樹皮を粉砕し磨きをかけ、造園/園芸装飾用に色と形を厳選した製品です。
用途
マルチング材
質量(kg)
10/袋
サイズ
M(約3~8 cm)
規格
50(L/袋)
使用量
平米:50(L/m
2
)※厚み5 cmとして
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません