富士見工業
デコレーションバークL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1袋(50L)
1袋(50L)
1セット(5袋×50L)
1セット(10袋×50L)
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50L)
注文コード
85047027
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
松の樹皮を粉砕し磨きをかけ、造園/園芸装飾用に色と形を厳選した製品です。
用途
マルチング材
質量(kg)
10/袋
サイズ
L(約8 cm以上)
規格
50(L/袋)
使用量
平米:50(L/m
2
)※厚み5 cmとして
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません