曜日別特売
8380 ウィンターソルジャーブルゾン 8380 FORECAST 85047937

正面画像

8380 ウィンターソルジャーブルゾン 8380 FORECAST 85047937
8380 ウィンターソルジャーブルゾン 8380 FORECAST 85047937
8380 ウィンターソルジャーブルゾン 8380 FORECAST 85047937
8380 ウィンターソルジャーブルゾン 8380 FORECAST 85047937
8380 ウィンターソルジャーブルゾン 8380 FORECAST 85047937
8380 ウィンターソルジャーブルゾン 8380 FORECAST 85047937

ウィンターソルジャーブルゾン 8380

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着サイズL注文コード85047937品番8380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

冬の寒さと戦うミリタリーテイストな中わた防寒ブルゾンです。
暖かさを保つ中わた入りで冬場の作業効率がUPします。
直接肌に触れる衿の内側にはフリースを付け、あったか感を高めています。
袖口、ウエストはゴム入りシャーリングで体にフィットし、外気の侵入を防ぎます。
収納に便利な両脇のポケットの他、内ポケットや左袖にペン差しポケットを装備しています。
別売で同素材の防寒パンツがございます(ウィンターソルジャーパンツ 8384)。

用途一般作業全般サイズL混率(%)表地 ポリエステル100 裏地 ポリエステル100 中わた ポリエステル100 別布 ポリエステル100胸廻(cm)124着丈(cm)68適応身長(cm)170~180裄丈(cm)90適応胸囲(cm)90~98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-14
用途: 作業
建設業・工事業

いつもこのシリーズのジャンパーを愛用。コストダウンで胸ポケットが省略されているのだが、着やすいのはいつも通り。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする