※イメージ
セイニチ(生産日本社)
ラミジップクラフト窓付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚×20パック)
注文コード
85047964
品番
KRC-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
内容物が確認しやすい窓付スタンド袋
ガスバリア性、防湿性の高いフイルムを使用
自然な風合いの未晒しクラフトを使用
用途
ドライフルーツ、パスタ、玄米
紅茶、コーヒー
グミ、チョコレート
基材構成
本体:未晒しクラフト50g/PET12/透明蒸着PET12/静防PE60
底材:透明蒸着PET12/静防PE60
仕様
スタンドタイプ
適合
食品衛生法適合
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)
32-180×120×35
注意
※電子レンジのご使用は出来ません。
※袋強度については輸送試験等でご確認の上でご採用をお願い致します。
※酸・アルカリなど内容物によっては使用不適格な物がありますので、必ず事前評価を実施してください。