※イメージ
セイニチ(生産日本社)
ラミジップレーヨン(半透明)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚×22パック)
1ケース(50枚×24パック)
1ケース(50枚×22パック)
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)
32+180×180×53
32+140×140×41
32+180×180×53
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×22パック)
注文コード
85048016
品番
RZ-1818
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
基材構成
本体:レーヨン紙9g/透明蒸着PET12/LLDPE80
底材:PET12/透明蒸着PET12/LLDPE80
仕様
スタンドタイプ
適合
食品衛生法適合
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)
32+180×180×53