曜日別特売
VM-1212 ラミジップ スタンドパック アルミ蒸着タイプ セイニチ(生産日本社) 85048384

※イメージ

VM-1212 ラミジップ スタンドパック アルミ蒸着タイプ セイニチ(生産日本社) 85048384
VM-1212 ラミジップ スタンドパック アルミ蒸着タイプ セイニチ(生産日本社) 85048384

ラミジップ スタンドパック アルミ蒸着タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×34パック)注文コード85048384品番VM-1212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

植物由来の原料を配合したPETフィルムを使用
従来のALタイプに比べ、プラスチック重量10%削減
優れた酸素、水蒸気バリア、遮光性を実現

用途
粉末原料、お茶、紅茶
グラノーラ、グミ、チョコレート
ペットフード
仕様スタンドタイプ適合食品衛生法適合寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+120×120×35基材構成バイオPET12//アルミ蒸着PET12//PE60
注意
※電子レンジのご使用は出来ません。
※袋強度については輸送試験等でご確認の上でご採用をお願い致します。
※酸・アルカリなど内容物によっては使用不適格な物がありますので、必ず事前評価を実施してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする