曜日別特売
SYJ5223-5D-C6 SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMC 85048838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85048838
品番
SYJ5223-5D-C6
参考基準価格(税別)¥12,210販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
リード線取出方法
DIN形ターミナルコネクタ付
切換方式
2位置ダブルソレノイド
保護構造
IP65
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
定格電圧(V)
DC24
ボディオプション
主弁/パイロット弁集合排気形
配管方法
直接配管形
ブラケット
ブラケットなし
使用流体
空気
応答時間
25ms以下(0.5MPaの時)
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
取付姿勢
自由
コイル
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式
耐振動/耐衝撃
150m/s2/30m/s2
A・Bポート管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
オーダーメイド仕様
標準

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする