ニットー[塗装・養生・内装用品]
乾燥型下塗り用パテ NS DRY-V BOX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(2.5kg×4袋)
注文コード
85048856
品番
040200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
自然乾燥型なので練り置きができ、ロスが少なく経済的です。
下塗り用のため粗さがあり、がっしり感があります。塗布感は軽く、軽快に塗り付けられます。
フラットボックスにもおすすめです。
用途
下塗り用
色
灰白色
タイプ
乾燥型
主成分
炭酸カルシウム
塗布面積(m
2
/kg)
約210/10
危険物の類別
非危険物
関連資料:
(0.85MB)
注意
※下地材の状況、仕上材の種類に応じて適切なシーラー(プライマー)処理をしてください。
※DRY-Vは一般的な石膏系パテと違い、炭酸カルシウムを主成分としています。梱包に記載されている注意事項を守ってご使用ください。